Micromètre avec cadre traité Cr, 1-2 ″ avec cliquet

Réf.: 101-114
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 101-114
EAN / GTIN 4946368002484
Réf. fabricant 101-114

Description

Description:

Petite version

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 1 - 2″
Précision : ±0,0001″
Valeur de la graduation : 0,0001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.0E-4″
Remarques : Avec cliquet
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : y compris boîte, clé de réglage, étalon de réglage (à partir de 2″)

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop