CLE A MOLETTE 8 MORS REVERSIBLE

Réf.: 101.8GR
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
Type de produit Clé à molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 101.8GR
EAN / GTIN 3662424092299
Réf. fabricant 101.8GR
Article hors catalogue L60130 9526

Description

Description:

  • Extrêmement polyvalent: la mâchoire mobile est réversible. D'un côté, la mâchoire est plate pour une utilisation traditionnelle qui préserve les pièces usinées. De l'autre côté, la mâchoire a une denture fine pour un serrage sûr des tubes et autres pièces nécessitant une prise sûre et la transmission d'un couple élevé
  • Mâchoire à profil fin pour une meilleure accessibilité
  • Ouverture extra large pour une plus grande polyvalence
  • Mesure en mm sur un côté
  • Exécution: chromé brillant
  • tige bi-matière

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 33 B [mm]: 65,4 C x C1 [mm]: 18 x 29,9 E [mm]: 6,7 E1 [mm]: 14,2 E3 [mm]: 22,1 B [mm]: 201 L [mm]: 201 [kg]: 0,270

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop