• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A MOLETTE 12' MORS REVERSIBLE

Réf.: 101.12GR
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
Type de produit Clé à molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 101.12GR
EAN / GTIN 3662424092312
Réf. fabricant 101.12GR
Article hors catalogue L60130 9400

Description

Description:

  • Extrêmement polyvalent: la mâchoire mobile est réversible. D'un côté, la mâchoire est plate pour une utilisation traditionnelle qui préserve les pièces usinées. De l'autre côté, la mâchoire a une denture fine pour un serrage sûr des tubes et autres pièces nécessitant une prise sûre et la transmission d'un couple élevé
  • Mâchoire à profil fin pour une meilleure accessibilité
  • Ouverture extra large pour une plus grande polyvalence
  • Mesure en mm sur un côté
  • Exécution: chromé brillant
  • tige bi-matière

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 41 B [mm]: 89,3 C x C1 [mm]: 25 x 39,7 E [mm]: 10,1 E1[mm]: 18,5 E3 [mm]: 27,3 B [mm]: 301 L [mm]: 301 [kg]: 0,700