Pièce d’augmentation ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Carré massif 25 mm (1 pouce) ∙ 65 mm

Réf.: 1007S-2
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
    Type de produit Adaptateur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1007S-2
    EAN / GTIN 4000896001828
    Réf. fabricant 1007S-2
    Article hors catalogue L60140 758

    Description

    Description:

    • Pièce d'augmentation entraînement Carré intérieur 20 = 34″ → sortie Carré extérieur 25 = 1″
    • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
    • Surface : phosphatée, huilée
    • DIN 3121
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
    • Sortie : Carré massif 25 mm (1 pouce)
    • Dimensions / longueur : 65 mm
    • Poids net (kg): 0.48 kg
    • Pour utilisation avec machines

    Produits adaptés

    Pièces de rechange