• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille ∙ 12 pans ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 22 ∙ 52 mm

Réf.: 1000Z-22
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1000Z-22
EAN / GTIN 4000896001507
Réf. fabricant 1000Z-22

Description

Description:

  • Exécution courte
  • Avec moletage
  • Avec tige pour débloquer la goupille de retenue
  • Surface : chromée, polie
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 22 mm
  • Dimensions / longueur : 52 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 32 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 33.2 mm
  • Poids net (kg): 0.18 kg
  • Utilisation manuelle