Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 578 mm x 235 mm x 88 mm

Réf.: 1000Z
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1000Z
    EAN / GTIN 4000896001477
    Réf. fabricant 1000Z
    Article hors catalogue L60140 118

    Description

    Description:

    • Avec douilles à 12 pans
    • Coffret en métal (bleu HAZET)
    • Garniture en mousse souple bimatière
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
    • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
    • Taille: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50
    • Dimensions / longueur : 578 mm x 235 mm x 88 mm
    • Poids net (kg): 12.7 kg
    • Utilisation manuelle
    • Nombre d'outils : 15

    Livraison:

    Douille ∙ 12 pans 1000Z-22 ∙ 1000Z-24 ∙ 1000Z-27 ∙ 1000Z-30 ∙ 1000Z-32 ∙ 1000Z-36 ∙ 1000Z-38 ∙ 1000Z-41 ∙ 1000Z-46 ∙ 1000Z-50
    Broche 1014
    Pièce coulissante 1015-1
    Tête de cliquet réversible 1016
    Rallonge 1017-8
    Rallonge 1018

    Produits adaptés

    Pièces de rechange