• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille à chocs ∙ 6 pans ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 36 ∙ 100 mm

Réf.: 1000SLG-36
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1000SLG-36
EAN / GTIN 4000896001460
Réf. fabricant 1000SLG-36
Article hors catalogue L60140 2595

Description

Description:

  • Exécution longue
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 36 mm
  • Dimensions / longueur : 100 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 55 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 44 mm
  • Poids net (kg): 1.04 kg
  • Pour utilisation avec machines

Produits adaptés

Pièces de rechange