• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille à chocs ∙ 6 pans ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 32 ∙ 54 mm

Réf.: 1000S-32
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1000S-32
EAN / GTIN 4000896001309
Réf. fabricant 1000S-32
Article hors catalogue L60140 1117

Description

Description:

  • Pour les contraintes élevées
  • Exécution courte
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 32 mm
  • Dimensions / longueur : 54 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 49.9 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 44 mm
  • Poids net (kg): 0.46 kg
  • Pour utilisation avec machines

Produits adaptés

Pièces de rechange