Douille à chocs ∙ 6 pans ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 30 ∙ 54 mm

Réf.: 1000S-30
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1000S-30
    EAN / GTIN 4000896001293
    Réf. fabricant 1000S-30
    Article hors catalogue L60140 1116

    Description

    Description:

    • Pour les contraintes élevées
    • Exécution courte
    • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
    • Surface : phosphatée, huilée
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
    • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
    • Taille: 30 mm
    • Dimensions / longueur : 54 mm
    • Diamètre d1 (à la sortie): 47.4 mm
    • Diamètre d2 (à l'entraînement): 44 mm
    • Poids net (kg): 0.44 kg
    • Pour utilisation avec machines

    Produits adaptés

    Pièces de rechange