• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille ∙ 12 pans ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 54 mm

Réf.: 1000AZ-1.1/16
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1000AZ-1.1/16
EAN / GTIN 4000896001002
Réf. fabricant 1000AZ-1.1/16

Description

Description:

  • Exécution courte
  • Dimensions américaines
  • Avec moletage
  • Avec tige pour débloquer la goupille de retenue
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 1.1/16 ″
  • Dimensions / longueur : 54 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 38 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 35 mm
  • Poids net (kg): 0.23 kg
  • Utilisation manuelle