• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour vis à fente, bout parallèle, transmission de force optimale, aucune force d'éjection (cam-out)

Réf.: 100.9-240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 100.9-240
EAN / GTIN 7610733000111
Réf. fabricant PB 100.9-240
Article hors catalogue L60060 1134

Description

Description:

  • Tournevis Classic
  • pour vis à fente
  • bout parallèle, transmission de force optimale, aucune force d’éjection (cam-out)
  • manche fin, gain de place et pour des travaux universels
  • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 11 mm
  • Épaisseur de la lame: 3 mm
  • Largeur de la lame: 18 mm
  • Longueur de la lame: 240 mm
  • Longueur entière tournevis: 375 mm
  • Pour vis à métaux M: 12-14 mm
  • Profil: pour vis à fente