• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Aspirateur à sec T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Réf.: 1.527-205.0
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1.527-205.0
EAN / GTIN 4066529014429
Réf. fabricant 1.527-205.0
Manufacturer Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Notre aspirateur à sec T 11/1 Classic HEPA re!Plast est synonyme de durabilité, d'hygiène, de performances d'aspiration optimales et de longévité. Fabriqué à partir de 60 % de recyclat* , les besoins énergétiques nécessaires à sa production sont considérablement réduits et l'utilisation de matières premières précieuses est minimisée. Grâce au filtre HEPA-14 standard certifié selon DIN en 1822:2019 avec une efficacité de filtration et de séparation de 99,995 %, le T 11/1 Classic HEPA Re!Plast répond aux normes de sécurité les plus élevées dans les zones hygiéniquement sensibles. Même les plus petites particules telles que les virus, les aérosols et les germes dans la gamme de quelques micromètres sont retenues de manière fiable. L'aspirateur génère un vide de 235 mbar/23,5 kPa à partir de 850 watts de puissance, offrant ainsi la puissance d'aspiration la plus élevée avec un faible bruit de fonctionnement de seulement 61 dB(A) - idéal pour les applications sensibles au bruit. Avec un volume de conteneur de 11 litres, seulement 4,2 kilogrammes de poids, une poignée de transport et un collecteur ergonomique, l'aspirateur à sec compact et résistant aux chocs permet un travail sans fatigue et est facile à transporter. Des accessoires tels que le tube d'aspiration et la brosse pour sol peuvent être rangés facilement sur la ventouse. Un sac filtrant non tissé est fourni.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 385 x 285 x 385 mm
  • Contenu du conteneur : 11 l
  • poids avec emballage : 6,4 kg
  • poids sans accessoires : 4,2 kg
  • Longueur de câble: 7,5 m
  • débit d'air : 40 l/s
  • Puissance nominale : 850W
  • niveau de pression acoustique : 61 dB(A)
  • Diamètre nominal standard : DN 35
  • Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vide : 235 / 23,5 mbar / kPa
* Toutes les pièces en plastique sauf les accessoires.

Avantage(s):

HEPA-14-filtre très efficace:
  • Une efficacité de filtration et de séparation élevée de 99,995% retient les plus petites particules
Poids réduit:
  • poids inférieur avec volume de conteneur identique par rapport à la concurrence
Design durable et innovant avec 60% de contenu recyclé:
  • Dispositif innovant, durable, robuste et donc très économique
Poids réduit:
  • Transport sans effort, même d'une seule main sur les talons et les escaliers
Design durable et innovant avec 60% de contenu recyclé:
  • L'utilisation de recyclat réduit la génération d'émissions de CO?
HEPA-14-filtre très efficace:
  • Pour les normes de sécurité les plus élevées dans les zones hygiéniquement sensibles
Rangement intégré des accessoires:
  • Transport sûr et pratique de l'appareil, y compris les accessoires
Design durable et innovant avec 60% de contenu recyclé:
  • Production avec une utilisation réduite des matières premières et de l'énergie
Rangement intégré des accessoires:
  • Rangez rapidement et en toute sécurité le cordon d'alimentation sur le crochet du câble.
  • Position de stationnement facile et pratique de la brosse de sol sur la ventouse
Très faible bruit de fonctionnement de 61 dB(A):
  • Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit et la nuit
Caractéristique principale:
  • Produit particulièrement durable avec 60% de contenu recyclé
Poids réduit:
  • Permet des intervalles de travail longs et sans fatigue
Très faible bruit de fonctionnement de 61 dB(A):
  • Le faible bruit de travail protège l'utilisateur
HEPA-14-filtre très efficace:
  • Certifié selon DIN en 1822:2019
Caractéristique principale:
  • Excellent rapport qualité/prix
  • HEPA-14-filtre très efficace

Utilisation:

  • Polyvalent dans les endroits avec des exigences hygiéniques élevées
  • Soins de santé
  • Pour toutes les surfaces dures telles que les carreaux, pierres naturelles, PVC, linoléum
  • Idéal pour une utilisation dans l'industrie hôtelière, la restauration, la vente au détail et le nettoyage de bâtiments
  • Moquette

Contenu:

Matériau du conteneur : Plastique ; classe de protection : II

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier