Description:
Polyvalent et facile à transporter grâce à son faible poids de 3,8 kg, notre aspirateur à sec T 11/1 Classic est le choix idéal pour les utilisateurs professionnels qui changent fréquemment d'emplacement. Doté d'un volume généreux de 11 litres, l'appareil compact d'entrée de gamme génère un vide de 235 mbar/23,5 kPa à partir de 850 watts de puissance, garantissant ainsi d'excellents résultats d'aspiration en un temps plus court. Avec seulement 61 dB(A), l'aspirateur fonctionne si silencieusement que non seulement l'utilisateur est protégé, mais peut également être utilisé dans des zones sensibles au bruit telles que les hôpitaux ou les hôtels à tout moment de la journée. Les inserts longs et sans fatigue sont garantis par un coude de forme ergonomique, et même l'aspiration dans les escaliers est possible sans effort grâce à la poignée de transport intégrée. La conception robuste de la T 11/1 Classic garantit non seulement une longue durée de vie, mais son pare-chocs circonférentiel empêche également de manière fiable l'appareil de basculer. Les accessoires tels que tube d'aspiration et la buse de sol peuvent être facilement stockés sur la ventouse, un sac filtrant non tissé est inclus. Un puissant HEPA-14 filtre est également disponible sur demande.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 385 x 285 x 385 mm
- Contenu du conteneur : 11 l
- poids avec emballage : 5,9 kg
- poids sans accessoires : 3,9 kg
- Longueur de câble: 7,5 m
- débit d'air : 40 l/s
- Puissance nominale : 850W
- niveau de pression acoustique : 61 dB(A)
- Diamètre nominal standard : DN 35
- Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vide : 235 / 23,5 mbar / kPa
Avantage(s):
poids faible :- Transport sans effort, même d'une seule main sur les talons et les escaliers.
- poids inférieur avec volume de conteneur identique par rapport à la concurrence.
Très faible bruit de 61 dB(A) :- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit et la nuit.
Crochets de câble :- Le câble secteur peut être rangé en toute sécurité à tout moment.
Conception durable et robuste de l'appareil :- Facile et pratique à transporter et à stocker.
- Le pare-chocs robuste protège l'appareil des chocs et des chocs.
Caractéristique clé :- Poids réduit
- Excellent rapport qualité/prix
Low poids :- Transport sans effort, même d'une seule main sur les talons et les escaliers.
- poids inférieur avec volume de conteneur identique par rapport à la concurrence.
- Permet des intervalles de travail longs et sans fatigue.
Très faible bruit de 61 dB(A) :- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit et la nuit.
- Le faible bruit de travail protège l'utilisateur.
Crochets de câble :- Le câble secteur peut être rangé en toute sécurité à tout moment.
- Rangement pratique du câble.
Conception durable et robuste de l'appareil :- Facile et pratique à transporter et à stocker.
- Le pare-chocs robuste protège l'appareil des chocs et des chocs.
- Dispositif durable, robuste et donc très économique.
Caractéristique clé :- Poids réduit
- Excellent rapport qualité/prix
- HEPA-14 filtre est disponible en option
Contenu:
Matériau du conteneur : Plastique ; classe de protection : II