• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mallette de premiers secours sectorielle, Type: 2

Réf.: 098494 2
Remise
144,96 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution 2
Largeur 420 mm
Profondeur 150 mm
Hauteur 330 mm
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme
Norme DIN 13157
Applications Electrotechnique
Type de produit Mallettes de premiers secours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098494 2
EAN / GTIN 4045444596883
Réf. fabricant 418.035.00314

Description

Exécution:

Mallette de premiers secours. Contenu conforme à DIN 13157 plus articles spéciaux pour exigences professionnelles spécifiques dans une mallette en ABS étanche aux poussières et aux projections d'eau, support mural inclus.
Electrotechnique, doigtier en cuir, brucelles, appareil auxiliaire de respiration artificielle, rouleau de pansements rapides, compresse froide instantanée, gel pour brûlures, lingettes de nettoyage sans alcool, bandage, bouteille de rinçage oculaire contenant une solution de chlorure de sodium, filets taille 3.