Jeu de manchettes jetables, type 6 50 pièces BASIC

Réf.: 098407 BASIC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
1 167 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; EN 13034; EN 14126

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Utilisation jetable
    Norme DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; EN 13034; EN 14126
    Type de produit Manchette anti-coupures

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 098407 BASIC
    EAN / GTIN 4067263029977
    Réf. fabricant 098407 BASIC

    Description

    Exécution:

    Manchette jetable antistatique (catégorie EPI III, type 6) en polypropylène et polyéthylène, 65 g/m².
    Avec poignet et haut du bras élastiqués. Pour la protection contre les produits chimiques liquides et les agents infectieux.

    Norme:

    • EN 13034 type 6
    • EN 14126
    • EN 1149-5