Jeu de tabliers jetables, type 6, 100 pièces WHITE

Réf.: 098400 WHITE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 14126; EN 13034

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
    Couleur blanc
    Norme EN 14126; EN 13034
    Type de produit Vestes de protection contre les produits chimiques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 098400 WHITE
    EAN / GTIN 4067263029960
    Réf. fabricant 098400 WHITE

    Description

    Exécution:

    Tablier jetable (catégorie EPI III), type 6. Tablier jetable antistatique en polypropylène et polyéthylène, 65 g/m². Pour la protection contre les produits chimiques liquides et les agents infectieux.
    Le tablier est disponible en une seule taille.

    Norme:

    • EN 1149-5
    • EN 13034 type 6
    • EN 14126