• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison de protection type 4/5/6 3XL

Réf.: 098395 3XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

HOLEX Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HOLEX.

Tailles normales homme
Taille DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tailles internationales XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Tour de poitrine cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Tour de taille cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Tour de hanches cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Longueur d’entrejambes cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Hauteur cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Petites tailles homme
Taille DE 24 25 26 27 28 29
Tour de poitrine cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Tour de taille cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Tour de hanches cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Longueur d’entrejambes cm 76 77 78 79 80 81
Hauteur cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Tailles normales femme
Taille DE 34 36 38 40 42 44 46
Tailles internationales XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Tour de poitrine cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Tour de taille cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Tour de hanches cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Longueur d’entrejambes cm 80 80 80 80 80 80 80
Hauteur cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Mesure

Sur demande
Disponibilité
1 947 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1; EN 14126; EN 1149-1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Couleur blanc
Taille unisexe 3XL
Norme EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1; EN 14126; EN 1149-1
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098395 3XL
EAN / GTIN 4062406288495
Réf. fabricant 098395 3XL

Description

Exécution:

Combinaison de protection (catégorie PSA III), type 4/5/6. Combinaison de protection jetable antistatique en polypropylène et polyéthylène. 65 g/m2. Capuche, poignets et chevilles élastiqués. Fermeture éclair sur le devant. Coutures surpiquées. Combinaison de protection contre les brouillards, les projections d’eau, les particules solides et radioactives, les produits chimiques liquides et les agents infectieux. Convient particulièrement pour la France.

Norme:

  • EN 14605 type 4
  • EN 13034 type 6
  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5