• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison de protection type 3/4/5/6 Tychem® 6000 F 3XL

Réf.: 098308 3XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tychem®
Sexe Unisexe
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Couleur gris
Taille unisexe 3XL
Norme EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4
Type de produit Combinaison de protection chimique
CAS AL 1A004B
Code SH AL 00

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098308 3XL
EAN / GTIN 5450208015644
Réf. fabricant D13495118

Description

Exécution:

Tychem® F, type 3/4/5/6, modèle CHA5. Protection complète contre une large gamme de produits chimiques et de substances biologiques dangereuses. 100% étanche aux particules et aux liquides jusqu'à 5 bar. Poucettes aux extrémités des manches. Coutures surcollées avec du ruban d'étanchéité pour protection et résistance. Fermeture éclair double autocollante pour une meilleure étanchéité.
Combinaison de protection (catégorie III).

Norme:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4