Point d’ancrage à anneau en D en acier pour le béton, Type: D-RING

Réf.: 098299 D-RING
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 2104565
Type de produit Pince d'accrochage

Identification et classification

Référence article 098299 D-RING
EAN / GTIN 648250163634
Réf. fabricant 7100309982
Fabricant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Point d’ancrage à anneau en D en acier 3M™ DBI-SALA® pour béton. Utilisable comme point d’ancrage dans plusieurs directions. Système à anneau en D avec un nouveau boulon d’ancrage réutilisable, offrant ainsi une plus grande flexibilité sur le lieu de travail. Très rentable et durable. Orientable à 360°. Alésage de 18-19 mm. Testé suivant EN 795 classe A.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services