• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Longe en Y avec absorbeur d'énergie 1260327 2 m

Réf.: 098280 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 1260327
Poids 1,4 kg
Type de produit Absorbeurs d'énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098280 2
EAN / GTIN 3660570048955
Réf. fabricant 7100314919

Description

Exécution:

Longe en Y 3M™ PROTECTA® avec absorbeur d’énergie 1260327. Poids maximal de l’utilisateur: 130 kg. Durée de vie du produit: 10 ans. Petit absorbeur d’énergie avec zone d’étiquette protégée.
1 x mousquetons Twistlock, largeur d’ouverture 18 mm.
2 x mousqueton, largeur d’ouverture 50 mm.

Norme:

EN 355