Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Harnais H-Design® BodyFit

Réf.: 098188

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf. fabricant Réf. 2
Tour de hanches 1000 – 1200 mm
Poids 1,72 kg
Type de produit Harnais

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098188
Réf. fabricant 1033537

Description

Exécution:

H-Design® BodyFit
Harnais à deux boucles de sangle à hauteur de la poitrine et point d’accrochage de l’anneau demi-rond en acier au niveau de dos. Rembourrage dos confortable et respirant. Sangle d'épaule élastique pour un plus grand confort. Anneaux de positionnement réglables suivant EN 358. Certifié jusqu’à 140 kg.

Norme:

EN 361
EN 358