Harnais H500 IS5 2

Réf.: 098183 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Harnais H500 - IS5 MB 2LO
    Réf. fabricant 2
    Poids 1,17 kg
    Type de produit Harnais

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 098183 2
    EAN / GTIN 3660681064820
    Réf. fabricant 1036103

    Description

    Exécution:

    Harnais deux points DuraFlex® élastique avec dossier aéré et articulation. Entièrement réglable, fermetures rapides automatiques. Avec points de fixation pour les outils.
    Les nouveaux harnais H500 se caractérisent par un rembourrage respirant anatomique et ergonomique. La grande liberté de mouvement et de nombreuses fonctions intelligentes augmentent le bien-être à long terme de l’utilisateur. Jusqu’à 140 kg.
    Harnais H500 IS5 – Fermeture poitrine: clip automatique. Boucle de jambe: boucle d’attache. Œillet frontal 2 x boucles de sangle (sternales).

    Norme:

    EN 361