Élément de fixation avec amortisseur de chute Manyard edge, Longueur: 2m

Réf.: 098130 2
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant EDGE MAN 2 m
Longueur 2 m
Norme EN 355
Poids 1,26 kg
Mousqueton CS20
Type de produit Absorbeurs d'énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098130 2
EAN / GTIN 3660681042200
Réf. fabricant 1017916
Manufacturer Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

Manyard edge. Longe extensible testée sur les bords saillants avec indicateur d’abrasion et amortisseur de chute intégré. Mousqueton à vis en acier avec largeur d’ouverture de 30 mm et crochet d'échafaudage en aluminium avec largeur d’ouverture de 65 mm. Idéale pour maintenance, industrie et échafaudage.

Norme:

EN 354; EN 355