• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Amortisseur de chutes Skysafe Pro Flex Y Stahl, Longueur: 1,8m

Réf.: 098128 1,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Skysafe Pro Flex
Longueur 1,8 m
Poids 2,2 kg
Mousqueton FS 90 ST
Angle d'ouverture maximal du mousqueton 50 mm
Type de produit Longes avec absorbeur d'énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098128 1,8
EAN / GTIN 4030281180678
Réf. fabricant L-0561-1,8

Description

Exécution:

Longe avec système d'amortissement novateur et indicateur d’abrasion pour une grande plage de poids allant de 50 à 140 kg et une force de choc réduite. Résistance finale de 22 kN avant et après la chute dynamique. Limitation de la force de choc en cas de chute à moins de 6 kN. Adapté aux bords saillants.
Skysafe Pro Flex Y acier (configuration en Y). Pour une sécurité antichute permanente. Ouverture de mousqueton maximale : 50 mm.

Norme:

EN 354; EN 355