• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Harnais FALC STANDARD M/XXL

Réf.: 098103 M/XXL
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf. fabricant M / XXL
Tour de hanches 850 - 1200 mm
Poids 1,94 kg
Type de produit Harnais

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098103 M/XXL
EAN / GTIN 4030281009870

Description

Exécution:

Harnais Falc Standard. Harnais polyvalent conçu pour de nombreux domaines d’application dans l’industrie et l’artisanat. Grâce à son anneau d’ascension sécurisée et sa structure simple, il est le compagnon idéal pour une montée sans effort. Le rembourrage dorsal confortable et les différentes possibilités de réglage au niveau de la poitrine offrent un niveau de confort très élevé. Poids de l’utilisateur jusqu’à 140 kg.

Utilisation:

Plates-formes élévatrices, services de secours, construction métallique, télécommunications / fournisseurs d’énergie, énergie éolienne.

Norme:

EN 361