{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Champ de vision filtre de soudage [mm] | 73 × 109 mm | |
Référence fabricant | G5-03 Pro VC | |
Couleur | noir | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension nominale | 3 V | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Temps de commutation de clair à sombre | 0,1 ms | |
Temps de commutation de sombre à clair | 500 ms - 1 300 ms | |
Classification suivant EN 379 | 1/1/1/2 | |
Type de produit | masques de soudage |
Référence article | 098005 BLACK | |
EAN / GTIN | 4064035137441 |