Casquette de soudeur Fire Fox™, Taille: S

Réf.: 097985 S
Remise
8,29 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 305

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grammage du matériau / densité du tissu 305 g/m2
Type de produit Coiffe de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097985 S
EAN / GTIN 8718564521290
Réf. fabricant 23-2515

Description

Exécution:

La casquette de soudeur renforce le confort de port et procure une protection supplémentaire contre les perles de soudure très chaudes.
Coiffe de protection légère pour le soudage en coton ignifugé à porter sous le masque de soudage.

Norme:

EN ISO 11611:2015 classe 1/A1+A2