Masque de soudage automatique à amenée d'air frais optrel® vegaview2.5, Couleur: AIR

Réf.: 097977 AIR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Temps de commutation de clair à sombre 0,1 ms
Temps de commutation de sombre à clair 50 ms - 1 000 ms
Classification suivant EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Type de produit Masque de soudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097977 AIR
EAN / GTIN 7640127615898
Réf. fabricant 4441.800

Description

Exécution:

Masque de soudage automatique léger (482 g) réduisant la charge appliquée à la musculature de la tête et de la nuque. Visibilité optimale parallèlement à une protection intégrale contre les rayons UV et IR. Le masque se caractérise par un rendu très naturel des couleurs et un niveau clarté à transparence élevée atteignant 23%, ce qui procure une vision fidèle et détaillée des pièces. Il suffit de presser un bouton sur la face extérieure pour activer le mode ponçage. Idéal pour les environnements de travail faiblement éclairés. Avec serre-tête agréable à porter et réglable. L'angle de détection de l'arc électrique peut être réglé à l'aide d'un curseur et la sensibilité peut être adaptée de manière optimale à l'environnement de travail.
  • Teintes de protection foncées: 8 – 12
  • Niveau clarté: 2,5
  • Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 3.000 heures)
  • Champ de vision avec filtre de soudage: 50 x 100 mm
Le modèle de casque à amenée d'air frais optrel® vegaview2.5 dispose des mêmes propriétés que le modèle standard 097949 réf. BLACK. Il est possible d'associer le casque très rapidement et aisément au système de protection respiratoire à ventilation assistée optrel® e3000X 097978 réf. E3000X.

Utilisation:

Soudage MIG / MAG, à l'électrode, TIG et soudage ou découpe au plasma

Norme:

EN 175; EN 379; EN 166

Adapté(s) pour:

097978 réf. E3000 Système de protection respiratoire à ventilation assistée optrel® e3000.

Livraison:

1 visière extérieure, 1 sac de rangement