Masque de soudage automatique 3M™ Speedglas™ 100 V GRAPHIC

Réf.: 097910 GRAPHIC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Temps de commutation de clair à sombre 0,1 ms
    Temps de commutation de sombre à clair 40 ms - 250 ms
    Classification suivant EN 379 1 / 2 / 2 / 2
    Type de produit Masque de soudage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 097910 GRAPHIC
    EAN / GTIN 4054596290587
    Réf. fabricant 7100166735

    Description

    Exécution:

    Masque de soudage automatique avec toutes les fonctions de base importantes. Pour une protection fiable et un excellent rapport qualité-prix. Avec serre-tête confortable et système à cliquet facile à actionner, pour un ajustement précis. Réglage individuel du délai d'éclaircissement grâce à la fonction de temporisation. Résistance accrue aux chocs selon EN 175:B. Compatible avec d'autres EPI, par ex. des masques de protection respiratoire. Visière interchangeable. Teintes de protection foncées: 8 - 12. Niveau clarté: 3. Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 1.500 heures). Champ de vision avec filtre de soudage: 44 × 93 mm.

    Utilisation:

    Soudage MIG / MAG, à l'électrode, et TIG à ampérage élevé

    Norme:

    EN 175:B ; EN 379 ; EN 166:BT