• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Masque de soudage automatique 3M™Speedglas™ 10 V BLACK

Réf.: 097905 BLACK

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type BLACK
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Temps de commutation de clair à sombre 0,1 ms
Temps de commutation de sombre à clair 40 ms - 250 ms
Classification suivant EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Type de produit Masque de soudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097905 BLACK
Réf. fabricant 7100166710

Description

Exécution:

Modèle de base à filtre de soudage automatique variable et 3 niveaux de sensibilité. Le masque robuste offre une protection fiable et convient bien au soudage occasionnel, par ex. lors de travaux d'entretien. Avec serre-tête confortable et visières interchangeables. Facilement combinable avec d'autres EPI, tels que des lunettes de protection ou un masque de protection respiratoire. Teintes de protection foncées: 10 – 12. Niveau clarté: 3. Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 1.500 heures). Champ de vision avec filtre de soudage: 44 × 93 mm.

Utilisation:

Soudage MIG / MAG et à l'électrode

Norme:

EN 175:B ; EN 379 ; EN 166:BT