Ecran facial Modèle 9710 514, Type: PET

Réf.: 097889 PET
Remise
5,57 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 901 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte des verres Transparent
Largeur 330 mm
Hauteur 230 mm
Revêtement des verres antibuée
Type de produit Ecran facial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097889 PET
EAN / GTIN 4031101818450
Réf. fabricant 9710514

Description

Exécution:

Ecran facial à usage unique, taille unique (54-64 cm), pour protéger le visage contre les salissures et les projections de liquides. Rembourrage intérieur en mousse souple pour un confort élevé, même en cas de port prolongé. Ne convient pas pour la protection contre les risques mécaniques, tels que les particules en suspension à haute énergie. Cet écran facial protège des gouttelettes et des projections de liquides. Il réduit ainsi le risque d’infection par gouttelettes. En raison de sa conception, la protection complète contre les virus, les bactéries ou d’autres agents biologiques n’est que partiellement garantie.
  • Ruban en caoutchouc textile blanc.
  • Dimensions: 330×230 mm.
  • Combinable avec des masques de protection faciale.

Norme:

EN 166

Remarque(s):

  • Cet écran facial protège des gouttelettes et des projections de liquides. Il réduit ainsi le risque d'infection par gouttelettes. En raison de sa conception, la protection complète contre les virus, les bactéries ou d'autres agents biologiques n'est que partiellement garantie.
  • Cet écran facial ne peut être utilisé que pendant la durée du risque actuel pour la santé.
  • Combinable avec des masques de protection faciale.
  • Produit à usage unique. Mettre au rebut après utilisation!