Turboshield Visière, Matériau verres: SV9AC

Réf.: 097887 SV9AC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
137 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau verres Prix unitaire TTC
  • Matériau verres: Acétate
  • Revêtement des verres: Résistant aux produits chimiques
  • Protection anti-UV: Standard

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte des verres Transparent
Identification des verres HON 1 F3
Matériau verres Acétate
Revêtement des verres Résistant aux produits chimiques
Protection anti-UV Standard
Type de produit Visière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097887 SV9AC
EAN / GTIN 7312550023075
Réf. fabricant 1002307 SV9AC

Description

Exécution:

Visières à grand champ de vision et bonne protection au niveau du menton/cou. Toutes les visières sont certifiées anti-UV et protègent des liquides, des projections de métal en fusion et des chocs de moyenne intensité, y compris à des températures extrêmes (-5 °C – 55 °C).
Visière en acétate transparente présentant une résistance supérieure aux produits chimiques et à la chaleur; protection réduite contre les éraflures.

Norme:

EN 166

Adapté(s) pour:

Serre-tête et support de casque 097885 et 097886.