Verre de rechange IR 11 608

Réf.: 097879 608
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
169 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Identification des verres 11XTW1CE
Teinte des verres Vert
Type de produit Visière pour masques de soudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097879 608
EAN / GTIN 8033661823789
Réf. fabricant 041514

Description

Exécution:

La garde pour soudeurs en fibre noire avec poignée peut être utilisée pour différentes applications grâce aux verres interchangeables. La garde permet une couverture complète du visage. Les dimensions de la fenêtre de la garde sont de 75 x 98 mm.

Norme:

EN 166, EN 169, EN 175

Adapté(s) pour: