• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison protection de la tête Peltor™ G500, Type: SET

Réf.: 097871 SET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 587 g
Type de produit Serre-tête
Taille 54 cm - 62 cm
Matériau verres Polycarbonate

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097871 SET
EAN / GTIN 4046719892211
Réf. fabricant 7100029146

Description

Exécution:

Le serre-tête s'utilise lorsqu'il est nécessaire de protéger le visage et éventuellement l'ouïe, mais que le port d'un casque n'est pas nécessaire. Visière transparente rabattable en polycarbonate pour la protection contre les particules à vitesse élevée (jusqu'à 120 m/s). Serre-tête avec rembourrage de nuque et molette pour un réglage de taille rapide.

Utilisation:

Protection faciale et auditive pour usage industriel, par ex. travaux de ponçage.

Norme:

EN 166 (visière)

Livraison:

Serre-tête (097872 réf. G500-GU), visière transparente (097873 réf. 5F-11), casque antibruit Optime I (097753 réf.1) SNR = 26 dB.