• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casquettes anti-heurts SHORT

Réf.: 097845 SHORT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 178 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir/rouge
Longueur de la visière 50 mm
Taille 53 cm - 63 cm
Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097845 SHORT
EAN / GTIN 4062406367916
Réf. fabricant 097845 SHORT

Description

Exécution:

La casquette anti-heurts industrielle est réalisée dans une matière légère (nylon), agréable à porter. Elle possède un biais d’encolure profond réglable et convient ainsi à un tour de tête de 53 à 63 cm. Les bandes réfléchissantes latérales garantissent une bonne visibilité, même la nuit. En outre, les ventilations en maille garantissent une bonne respirabilité. Elle est disponible avec différentes longueurs de visière.

Norme:

EN 812