Casquette anti-heurts avec porte-badge HardCap Aerolite®, Marine, Type: MICRO

Réf.: 097842 MICRO
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Marine
Longueur de la visière 25 mm
Taille 53 cm - 63 cm
Type de produit Casquettes anti-heurts

Identification et classification

Référence article 097842 MICRO
Copier
EAN / GTIN 5038428365451
Copier
Réf. fabricant AAG003-402-100
Copier
Fabricant JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Description

Exécution:

La casquette anti-heurts HardCap Aerolite® de type baseball est réalisée dans un matériau léger (polypropylène expansé) associé à une coque robuste en HDPE. La casquette hydrofuge est munie de ventilations en maille sur le côté, qui offrent une excellente respirabilité. En outre, les bandes réfléchissantes latérales assurent une visibilité supplémentaire. Le bandeau antitranspiration intégré dans la casquette offre un confort supplémentaire. Le bandeau antitranspiration et le substrat sont revêtus de Polygiene®, qui empêche la formation d'odeurs désagréables. La casquette se caractérise essentiellement par son poids réduit (moins de 135 g), sans toutefois nuire aux performances et à la sécurité. La bande élastique de réglage est placée plus bas que sur les autres casquettes, ce qui permet d'assurer un meilleur maintien.
Cette variante de la casquette HardCap Aerolite® comporte également un porte-badge sur le devant.

Norme:

EN 812

Remarque(s):

Sur demande, les casquettes anti-heurts peuvent être ornées de votre logo!

Téléchargements et documents

Produits adaptés