Visière transparente pour électriciens pour Cross® Electric PC

Réf.: 097838 PC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau verres Prix unitaire TTC
  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Protection anti-UV: Standard

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Teinte des verres Transparent
    Identification des verres 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
    Matériau verres Polycarbonate
    Protection anti-UV Standard
    Type de produit Visière

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 097838 PC
    EAN / GTIN 4017765101909
    Réf. fabricant 9049108165

    Description

    Exécution:

    Ecran facial pour électriciens pour casques de protection pour électriciens Cross® Electric. Pour travaux sous tension électrique élevée jusqu’à 1000 V. Polycarbonate transparent avec bords arrondis. Le verre présente une épaisseur de 1,5 mm et ne pèse que 270 g. La visière dispose d’un support de casque et peut être fixée sur des casques de protection pour électriciens à l’aide de l’adaptateur 097831.

    Norme:

    EN 166; EN 170; GSET29:2011.

    Adapté(s) pour:

    Casques de protection 097804.