Casques de protection BOP 74 R YELLOW

Réf.: 097801 YELLOW
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à 150 °C; Protection contre les projections de métal fondu; Protection contre la déformation latérale

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Propriétés du casque Propriétés de protection jusqu'à 150 °C; Protection contre les projections de métal fondu; Protection contre la déformation latérale
    Revêtement des verres Résistant aux produits chimiques
    Taille 53 cm - 61 cm
    Matériau coquille Polyester renforcé de fibre de verre UP-GF
    Poids 460 g
    Norme DIN EN 397
    Réglage en largeur Fermeture rotative
    Type de produit Casques de chantier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 097801 YELLOW
    EAN / GTIN 4017765057336
    Réf. fabricant 9123027296

    Description

    Exécution:

    Le casque polyvalent hautes performances en polyester renforcé de fibres de verre est très résistant à la déformation, notamment à des températures élevées. Grande surface de protection grâce au protège-nuque amovible. Très résistant au vieillissement, le casque est insensible aux produits chimiques. Protection contre les projections de métal fondu (MM) et contre la déformation latérale (LD).
    • Harnais6 points, réglable en hauteur
    • Sans encoche
    • Bandeau antitranspiration en cuir naturel
    • Protège-nuque amovible avec gouttière d'évacuation
    • Avec molette réglable

    Utilisation:

    Environnements de travail très chauds, industrie chimique, postes de travail fortement exposés aux rayons UV.

    Norme:

    DIN EN 397

    Spécification:

    Protection contre les projections liquides de métal (MM) et la déformation latérale (LD).

    Pièce(s) de rechange:

    Bandeaux antitranspiration 097822 disponibles en trois versions.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange