• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Arceau antibruit E-A-RCaps™

Réf.: 097640
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
914 article(s) en stock
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
Série E-A-RCaps™
Valeur SNR (isolation acoustique) 23 dB(A)
Matériau bouchon Mousse PVC
Type de produit Arceaux anti-bruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097640
EAN / GTIN 4046719348138
Réf. fabricant 7000103729
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Arceau antibruit E-A-RCaps™, protégeant le conduit auditif grâce à une faible profondeur d'insertion et assurant ainsi un port confortable. La courbe d'isolation acoustique constante est garante d'une protection fiable dans les zones présentant de faibles nuisances sonores. SNR = 23 dB (H = 27 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Accessoire(s):

097646 Jeu de 20 bouchons anti-bruit de rechange.