• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de bouchons antibruit uvex hi-com R300

Réf.: 097324 R300
Fixer le prix 300 Paire (0,25 € / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Valeur SNR (isolation acoustique) 26 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Contenu 300 paire
Emballage En vrac
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097324 R300
EAN / GTIN 4031101501284
Réf. fabricant 2112118

Description

Exécution:

Les encoches augmentent la surface plus grande en direction du tympan, où se crée une surface réfléchissante plus douce au niveau acoustique et donc mieux absorbante. Ceci réduit les bruits de l’oreille interne. La faible valeur d’affaiblissement acoustique améliore la communication par une bonne perception de la parole et des signaux d’avertissement. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB).
Boîte de recharge de 300 paires, en vrac, pour distributeurs uvex one 2 click, 097525.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange