• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de bouchons antibruit, 200 paires FIRMFIT® 200

Réf.: 097321 200
Remise
39,80 €
Fixer le prix 200 Paire (0,10 € / 1 Paire)
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Firm Fit
Valeur SNR (isolation acoustique) 30 dB(A)
Matériau bouchon Polychlorure de vinyle
Contenu 200 paire
Emballage Par paires
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097321 200
EAN / GTIN 033552021094
Réf. fabricant 1033010

Description

Exécution:

Le bouchon antibruit à valeur d’affaiblissement acoustique très élevée présente une souplesse jusqu’à 40 % supérieure à celle de produits comparables, ce qui le rend très agréable à porter. La couleur facilement visible permet de s’assurer plus aisément du port des bouchons. Grâce à sa forme cylindrique, le bouchon s’adapte parfaitement aux contours du conduit auditif. SNR = 30 dB (H=31 dB, M=27 dB, L=25 dB).
Carton distributeur avec 200 paires, emballage hygiénique par paires dans un sachet en PE.