Cagoule d'évacuation filtrante Parat 4700 SOFT

Réf.: 097296 SOFT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 4720
Emballage de transport Sacoche souple
Poids 675 g
Type de produit Cagoules d'évacuation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097296 SOFT
EAN / GTIN 4026056008018
Réf. fabricant 3721333

Description

Exécution:

Fiables, les cagoules d'évacuation en version haute visibilité protègent pendant 15minutes minimum contre les gaz industriels, vapeurs et particules toxiques en cas d'incidents ou de fuites. Étendue et antibuée, la visière garantit une vision nette permettant au porteur de bien s'orienter lors de l'évacuation. Même dans les situations de stress, ces cagoules s'enfilent rapidement et restent bien en place grâce à un serre-cou flexible et aux bandes intérieures élastiques. Leur durée de vie totale est de 16ans (à condition de remplacer le filtre au bout de 8ans). Classe de filtre: ABEK P3.
Cagoule d'évacuation en sacoche souple, pour emporter.

Norme:

EN 58647-7 (filtre: EN 14387:2004)