• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Corps de demi-masque Série 6500QL M

Réf.: 097237 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord de filtre Système de baïonnette 3M™
Poids 166 g
Code couleur pour accessoires adaptés Baïonnette 3M™
Référence fabricant 6502QL
Type de produit Demi-masques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097237 M
EAN / GTIN 051141563480
Réf. fabricant 7100018994

Description

Exécution:

Demi masque léger et compact pour une visibilité parfaite sur la zone de travail. Système de filtre double garantissant une résistance respiratoire réduite et une bonne répartition du poids. Le mécanisme “Quick Release” facilite la mise en place et le retrait du masque lors de courtes pauses au travail. Lors des pauses de travail, le masque doit toujours être porté avec le côté ouvert sur la poitrine afin d'éviter toute pénétration de saletés. Durée de vie plus longue grâce à l'élasticité du silicone..Le masque se caractérise par un effet d'étanchéité optimal et un nettoyage simple. En combinaison avec des filtres à particules, le masque peut être porté avec une coiffe de la série 3M™ Speedglas™.
Norme : EN140
Avec mécanisme “Quick-Release” facilitant la mise en place et le retrait du masque. Durée de vie prolongée et grande stabilité de forme dans les environnements de travail chauds grâce au silicone. Etanchéité optimale.

Norme:

EN 140.