• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Corps de demi-masque Série HF-800 L

Réf.: 097233 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord de filtre 3M™ Secure Click™ System
Poids 182 g
Code couleur pour accessoires adaptés 3M™ Secure Click™
Référence fabricant HF-803SD
Type de produit Demi-masques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097233 L
EAN / GTIN 4054596591660
Réf. fabricant 7100172005

Description

Exécution:

Confortable et fiable, le demi-masque 3M™ Secure Click™ HF-800 se caractérise par son confort élevé et ses détails innovants, qui rendent le port d'un masque de protection respiratoire encore plus sûr. Un bouton au centre du masque permet de contrôler l'étanchéité et d'identifier les fuites. En outre, une membrane phonique facilite la communication pendant le travail. Les filtres se fixent aisément grâce au nouveau système Secure Click™. Un clic audible confirme l'utilisation correcte. La conception du filtre assure un double débit d'air, ce qui facilite la respiration.

Norme:

EN 140.