Jeu de 10 tubes de mesure FORM

Réf.: 097202 FORM
Fixer le prix 10 Unité (8,88 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capteur pour type de gaz Formaldéhyde
Temps de mesure 1 3 min
Plage de mesure standard 1 0,2 ppm - 2,5 ppm
Temps de mesure 2 90 s
Plage de mesure standard 2 0,5 ppm - 5 ppm
Type de produit Détecteurs monogaz

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097202 FORM
EAN / GTIN 4026056055999
Réf. fabricant 6733081

Description

Exécution:

Les tubes de mesure sont composés d'un tube en verre fin, dont les extrémités sont fondues. A l'intérieur se trouve une couche de remplissage chimiquement réactive. Pour la mesure, les extrémités du tube sont brisées et le tube est inséré dans la pompe de détection de gaz. En comprimant la pompe, l'air à analyser est introduit dans le tube, et la couche de remplissage se colore lorsqu'elle réagit avec le gaz correspondant. La lecture de la concentration s'effectue sur la règle graduée intégrée.
Tubes Dräger pour la mesure du monoxyde de carbone, de l’ammoniac et de l’hydrogène sulfuré.

Remarque(s):

Quelques 300 types de tubes différents sont disponibles sur demande. Il est ainsi possible d'identifier rapidement et en toute fiabilité plus de 500 substances dans de nombreuses concentrations différentes.
Les produits de détection de gaz ne peuvent pas être retournés pour des raisons techniques de sécurité.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop