{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capteur pour type de gaz | Dioxyde de soufre | |
Plage de mesure | 0 ppm - 100 ppm | |
Seuil d'alarme A1/A2 | 0,5 / 1,0 ppm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | Mignon, AA | |
Composition chimique | Lithium-chlorure de thionyle | |
Indice de protection IP | IP 68 | |
Type de produit | Détecteurs monogaz |
Référence article | 097198 SO2 | |
EAN / GTIN | 4026056020522 | |
Réf. fabricant | 8326323 |