Coiffe ignifuge, Type: M407

Réf.: 097188 M407
Remise
629,16 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série M400
Poids 1 066 g
Référence fabricant M407
Matériau verres Polycarbonate
Revêtement des verres Anti-buée; Résistant aux rayures
Type de produit Coiffes pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097188 M407
EAN / GTIN 4046719713059
Réf. fabricant 7000104038

Description

Exécution:

La coiffe difficilement inflammable combine une protection respiratoire confortable avec une protection oculaire et faciale suivant EN 166 et une protection de la tête suivant EN 397. Une visière transparente en polycarbonate protège des dangers mécaniques et chimiques. Fermeture à cliquet pour un réglage de taille individuel et rapide. Protection de la nuque et des épaules difficilement inflammable en Nomex.

Utilisation:

Toutes les applications industrielles nécessitant une protection respiratoire tout comme une protection oculaire, faciale et de la tête, par ex. fonderies, construction de tunnels.

Norme:

EN 12941, indice de protection TH3; EN 397; EN 166.

Adapté(s) pour:

  • 097280 Protection respiratoire à ventilation assistée Jupiter™.
  • 097281 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR-600.
  • 097180 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR-300+.