• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Masque bucco-nasal, Type: BLUE

Réf.: 097129 BLUE
Remise
32,49 €
Fixer le prix 10 Unité (0,76 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
193 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Propriétés du masque: Couvre-nez flexible; Réutilisable
  • Composition du tissu: 50% coton; 50% polyester
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du masque Couvre-nez flexible; Réutilisable
Composition du tissu 50% coton; 50% polyester
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Contenu 10
Couleur bleu
Type de produit Masque médical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097129 BLUE
EAN / GTIN 4045981172304
Réf. fabricant 2603-034 10ER SET

Description

Exécution:

Masque bucco-nasal réutilisable, en tissu mixte Mikralinar® HAKRO éprouvé. Il intègre un arceau métallique qui permet de l’adapter parfaitement à l’arête du nez de l’utilisateur.
  • Avec plis marqués, tous les bords bordés.
  • Attaches à nouer derrière la tête ou les oreilles.
  • Taille unique
  • Lavable à 60 °C (bleu) ou 90 °C (blanc).
  • Ce masque bucco-nasal HAKRO n'est ni un produit médical ni un équipement de protection individuelle (EPI).
  • Laver le masque avant de l'utiliser/le porter.
  • Se laver les mains et la partie correspondante du visage avec du savon et/ou un désinfectant approprié avant et après avoir retiré ou touché le masque.
  • Porter le masque uniquement sur la bouche et le nez.
  • En cas de pénétration d'humidité, retirer le masque ou en changer.

Attention:

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit.