Boîtes de rangement S

Réf.: 096900 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 053 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur anthracite
Longueur, intérieur 249 mm
Profondeur int. 131 mm
Hauteur, intérieur 143 mm
Poids 585 g
Type de produit Etuis à lunettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096900 S
EAN / GTIN 4062406574482

Description

Exécution:

Boîte de rangement en plastique ABS robuste pour un rangement ordonné et sûr des équipements de protection individuelle sur votre poste de travail. La boîte peut être fixée au mur à l’aide d’un matériel de fixation courant ou en toute facilité à nos panneaux perforés en tôle à l’aide de l’adaptateur Easyfix fourni (Tome 3 Equipements d’atelier). Vos EPI, tels que lunettes de protection, masques de protection respiratoire, protections auditives ou des mains, peuvent ainsi toujours être rangés à l’endroit où ils sont nécessaires. Non verrouillable.

Livraison:

Avec quatre signaux d’obligation autocollants pour un marquage individuel, adaptateur Easyfix, chevilles et vis.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript