Lunettes de protection intégrales 2890SA, Teinte des verres: CLEAR

Réf.: 096541 CLEAR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix unitaire TTC
  • Revêtement des verres: résistant aux rayures; résistant à l’eau
  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Étanche aux gaz
  • Matériau verres: Acétate
  • Exécution: Surlunettes

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 2890SA
Identification des verres 2C-1,2 3M 1 FT N
Identification de la monture 3M EN166 3 4 5 FT CE
Revêtement des verres résistant aux rayures; résistant à l’eau
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Étanche aux gaz
Matériau verres Acétate
Exécution Surlunettes
Type de produit Lunettes de protection intégrales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096541 CLEAR
EAN / GTIN 4046719302109
Réf. fabricant 7000032483

Description

Exécution:

Lunettes intégrales classiques de forme étroite et confortable. Ajustement optimal grâce à un serre-tête réglable en longueur, avec articulations mobiles. L'oculaire est doté d'un revêtement antirayures et antibuée. Protection supplémentaire contre les gaz et la poussière fine. Résistantes aux produits chimique grâce à l'oculaire en acétate.

Utilisation:

Industrie chimique et pharmaceutique.

Norme:

EN 166; EN 170